PALAZZOLI - PAL730124 PRM MULTIMAX 2P+T 16A 4H IP67 - 730124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
8014950036141
Artikelnummer
PAL730124
Herstellernummer
730124
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


