PALAZZOLI - PAL730236 PRM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP67 - 730236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950036202
Artikelnummer
PAL730236
Herstellernummer
730236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


