Startseite

PALAZZOLI - PAL730336 PRM MULTIMAX 3P+T 63A 6H IP67 - 730336

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL730336 PRM MULTIMAX 3P+T 63A 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040346

Artikelnummer

PAL730336

Herstellernummer

730336

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Presa mobile diritta stagna cablaggio rapido bassissima tensione. Adatta per impieghi generici, la velocità e la semplicità di con cui si cabla la rende particolarmente indicata per operazioni in serie.