PALAZZOLI - PAL740101 ADAT.CIV S17 2P+T 16A 250V 6H - 740101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter
Geeignet für - CEE 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
MULTIPLAY
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8014950036059
Artikelnummer
PAL740101
Herstellernummer
740101
Hersteller
PAL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Geeignet für:
CEE 16 A
Adattore di sistema spina per uso domestico S17 presa IEC 60309 IP44 16A 50-60Hz 230V 6h.


