Startseite

PALAZZOLI - PAL744338 SPINA PAR 3P+T 63A 380V 6H IP67

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL744338 SPINA PAR 3P+T 63A 380V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950030996

Artikelnummer

PAL744338

Herstellernummer

744338

Hersteller

PAL

Spina stagna da parete 3P+T 63A 400V 6h IP67