Startseite

PALAZZOLI - PAL752146 MOLTIP.2U 3P+N+T 16A 380V 6H IP67 - 752146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL752146 MOLTIP.2U 3P+N+T 16A 380V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036240

Artikelnummer

PAL752146

Herstellernummer

752146

Hersteller

PAL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

MULTIPLAY moltiplicatore mobile 2 uscite con spina 3P+N+T 16A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP67