Startseite

PALAZZOLI - PAL760126 X-CEE SP MOB 2P+T 16A 220V 6H - 760126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL760126 X-CEE SP MOB 2P+T 16A 220V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950126378

Artikelnummer

PAL760126

Herstellernummer

760126

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP66

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Spine mobili diritte safety performance 50-60Hz IP66/IP67/IP68/IP69 a norma IEC/EN 60309-1 e IEC/EN 60309-2. La qualità dei materiali di produzione, i morsetti a connessione indiretta su tutta la gamma, l’ampio campo di serraggio dei cavi in ingresso, ilgrado di protezione totale, la resistenza ad urti e schiacciamenti ne rendono adatto l’impiego negli ambienti più gravosi. La gamma presenta inoltre caratteristiche di semplicità d’uso come il serraggio cavo facilitato, la possibilità di utilizzo in sospensione, l’assenza di viti per fissare le impugnature, l’ergonomia delle forme. • Materiale involucro: tecnopolimero rinforzato • Grado di protezione: IP66/IP67/IP68/IP69 • Colore: grigio RAL 7046 e blu RAL 5015; Materiale spinotti e alveoli: ottone nichelato pieno • Resistenza al calore anormale ed al fuoco («Glow wire» secondo IEC/EN 60695-2-10): 960°C (portacontatti) 850°C (involucri) • Resistenza agli urti (grado IK secondo IEC/EN 62262): IK10 • Resistenza agli schiacciamenti: >500 Kg