Startseite

PALAZZOLI - PAL766126 X-CEE SP PAR 65 2P+T 16A 220V 6H - 766126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL766126 X-CEE SP PAR 65 2P+T 16A 220V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Steckrichtung - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950126705

Artikelnummer

PAL766126

Herstellernummer

766126

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Steckrichtung:

abgewinkelt

X-CEE SPINA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 2P+T 16A 230V 6H IP66/67/68/69