Startseite

PALAZZOLI - PAL770246 X-CEE PR MOB 3P+N+T 32A 400V 6H - 770246

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL770246 X-CEE PR MOB 3P+N+T 32A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950127535

Artikelnummer

PAL770246

Herstellernummer

770246

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP66

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Prese mobili diritte safety performance 50-60Hz IP66/IP67/IP68/IP69 a norma IEC/EN 60309-1 e IEC/EN 60309-2. La qualità dei materiali di produzione, i morsetti a connessione indiretta su tutta la gamma, l’ampio campo di serraggio dei cavi in ingresso, ilgrado di protezione totale, la resistenza ad urti e schiacciamenti ne rendono adatto l’impiego negli ambienti più gravosi. La gamma presenta inoltre caratteristiche di semplicità d’uso come il serraggio cavo facilitato, la possibilità di utilizzo in sospensione, l’assenza di viti per fissare le impugnature, l’ergonomia delle forme. • Materiale involucro: tecnopolimero rinforzato • Grado di protezione: IP66/IP67/IP68/IP69 • Colore: grigio RAL 7046 e blu RAL 5015; Materiale spinotti e alveoli: ottone nichelato pieno • Resistenza al calore anormale ed al fuoco («Glow wire» secondo IEC/EN 60695-2-10): 960°C (portacontatti) 850°C (involucri) • Resistenza agli urti (grado IK secondo IEC/EN 62262): IK10 • Resistenza agli schiacciamenti: >500 Kg