Startseite

PALAZZOLI - PAL773126 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 220V 6H - 773126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL773126 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 220V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Steckrichtung - abgewinkelt

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Flanschmaß vertikal - 83 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950127795

Artikelnummer

PAL773126

Herstellernummer

773126

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Flanschmaß vertikal:

83 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Prese da pannello inclinate 20° safety performance 50/60Hz