Startseite

PALAZZOLI - PAL773246 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 32A 400V 6H - 773246

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL773246 X-CEE PR FIX 20 3P+N+T 32A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Steckrichtung - abgewinkelt

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Flanschmaß vertikal - 108 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950127979

Artikelnummer

PAL773246

Herstellernummer

773246

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Flanschmaß vertikal:

108 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

X-CEE PRESA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 400V 6H IP66/67/68/69