Startseite

PALAZZOLI - PAL810080 MITO HIGH BAY 18LED DIF VT IP66-IP67 - 810080

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL810080 MITO HIGH BAY 18LED DIF VT IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 26460 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Montageart - Pendel

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950100637

Artikelnummer

PAL810080

Herstellernummer

810080

Hersteller

PAL

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

26460 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Ballwurfsicher:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

480 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Höhe/Tiefe:

75 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Serie Mito high-bay LED - ottica rotosimmetrica diffondente diffusore vetro temperato trasparente, materiale di fabbricazione lega di alluminio. IP66/IP67. Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V. 18 LED 199W 26460lm 4000K 300mA. Colore: Grigio RAL 7011.