PALAZZOLI - PAL810082 MITO HIGH BAY 18LED ELL VT IP66-IP67 - 810082
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimmung DALI - nein
Dimmung 1-10 V - ja
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung Zigbee - nein
Geeignet für Notlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8014950100781
Artikelnummer
PAL810082
Herstellernummer
810082
Hersteller
PAL
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.95