Startseite

PALAZZOLI - PAL817309 TIGUA SPS 8LED 67W DIF VT EM IP66 - 817309

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL817309 TIGUA SPS 8LED 67W DIF VT EM IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung Zigbee - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950129102

Artikelnummer

PAL817309

Herstellernummer

817309

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.95

SERIE TIGUA HIGH BAY 8LED 67W EMERGENZA DIFFUSORE VETRO OTTICA DIFFONDENTE IP66