Startseite

PALAZZOLI - PAL819018 GLOBO FAN CIL PICCOLO TP ROSSO - 819018

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL819018 GLOBO FAN CIL PICCOLO TP ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950800407

Artikelnummer

PAL819018

Herstellernummer

819018

Hersteller

PAL

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Diffusori in policarbonato colorato per fanali cilindrici stagni da 40W Rosso