Startseite

PALAZZOLI - PAL819030 RIFL FAN CIL PICCOLO - 819030

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL819030 RIFL FAN CIL PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950800445

Artikelnummer

PAL819030

Herstellernummer

819030

Hersteller

PAL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

275 mm

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

42 mm

Riflettori in acciaio zincato verniciato bianco per fanali cilindrici 60W.