PALAZZOLI - PAL819130 RIFL FAN CIL MEDIO - 819130
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Lichtaustritt - direkt
Packung
5 ST
EAN
8014950800551
Artikelnummer
PAL819130
Herstellernummer
819130
Hersteller
PAL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
245 mm
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
34 mm
Riflettori in acciaio zincato verniciato bianco per fanali cilindrici 75W.


