PALAZZOLI - PAL820020 RINO DIFFUSORE PC L690 TRASP - 820020
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Länge - 690 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950030897
Artikelnummer
PAL820020
Herstellernummer
820020
Hersteller
PAL
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
690 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Diffusore di ricambio policarbonato trasparente per plafoniere in acciaio 18W - IP66.


