PALAZZOLI - PAL820030 RINO DIFFUSORE PC L1300 TRASP - 820030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Länge - 1300 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950030910
Artikelnummer
PAL820030
Herstellernummer
820030
Hersteller
PAL
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
1300 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Diffusore di ricambio policarbonato trasparente per plafoniere in acciaio 36W - IP66.


