Startseite

PALAZZOLI - PAL822132EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 2X18W ELE S-R 2D3G - 822132EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL822132EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 2X18W ELE S-R 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Deckenmontage

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Justierbar - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950056538

Artikelnummer

PAL822132EX

Herstellernummer

822132EX

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Deckenmontage

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Justierbar:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

700 mm

SERIE RINOEX PLAFONIERA INOXVETRO PER TUBI T8 2X18W ALIM. ELETTRONICO IP66 ATEX 2D3G. Dimensioni: 700X220X90 mm. Tipo diffusore vetro temperato trasparente.