PALAZZOLI - PAL822181EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 1X18W ELE 2D2G - 822181EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Deckenmontage
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8014950034598
Artikelnummer
PAL822181EX
Herstellernummer
822181EX
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Deckenmontage
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Justierbar:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
700 mm


