PALAZZOLI - PAL822231EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 1X36W ELE S-R 2D3G - 822231EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8014950056545
Artikelnummer
PAL822231EX
Herstellernummer
822231EX
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP66
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
G13
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1310 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
220 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


