Startseite

PALAZZOLI - PAL822282EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 2X36W ELE 2D2G - 822282EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL822282EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 2X36W ELE 2D2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950034802

Artikelnummer

PAL822282EX

Herstellernummer

822282EX

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

G13

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

200 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.97

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Serie Rino EX plafoniera in acciaio inox, vetro temperato trasparente, alimentatore elettronico 230V 50/60HZ. IP66. 1300X220X90 mm. T8 2x36W G13.