PALAZZOLI - PAL822311 RINO PL INOX-VT S-R 1+1X58W T8 EME - 822311
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe - Silber
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950036325
Artikelnummer
PAL822311
Herstellernummer
822311
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
G13
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1600 mm
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Breite:
200 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



