PALAZZOLI - PAL822342 RINOLED L1600 INOX VT L 8000LM - 822342
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Montageart - Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Justierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014950054879
Artikelnummer
PAL822342
Herstellernummer
822342
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Montageart:
Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Justierbar:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
1600 mm