PALAZZOLI - PAL822862 RINO PLAFO INOX-VT S-R 2X80W T5 ELE - 822862
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe - Silber
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950042616
Artikelnummer
PAL822862
Herstellernummer
822862
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
G5
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1600 mm
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Breite:
200 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



