PALAZZOLI - PAL830072 PLAF TONDA MEDIA 1XE27 SG 1V - 830072
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950801275
Artikelnummer
PAL830072
Herstellernummer
830072
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja