Startseite

PALAZZOLI - PAL830072EX RINO-EX PLAFONIERA TONDA AL 28W 2D3G - 830072EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL830072EX RINO-EX PLAFONIERA TONDA AL 28W 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950010547

Artikelnummer

PAL830072EX

Herstellernummer

830072EX

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Außendurchmesser:

200 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

182 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniera ATEX tondo in Lega di alluminio con gabbia di protezione arancio RAL 2011, con vetro prismatico trasparente, ingresso 1/2". 1x75W E27 - IP66. 200X182 mm. Colore: grigio luce RAL 7035.