Startseite

PALAZZOLI - PAL831934 PLAF OVALE PL5-7-9 G FILO 1V - 831934

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950801770

Artikelnummer

PAL831934

Herstellernummer

831934

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

G23

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

295 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

170 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Höhe/Tiefe:

142 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Plafoniere stagne ovali in lega di alluminio colore grigio RAL 7035, gabbia di protezione in filo d’acciaio zincotropicalizzato, e diffusore in vetro 250V - IP65.