PALAZZOLI - PAL850064 GLOBO FAN CIL PICCOLO VERDE UNAV 1268 - 850064
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grün
Werkstoff - Glas
Raster gelocht - nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar
Packung
1 ST
EAN
8014950803088
Artikelnummer
PAL850064
Herstellernummer
850064
Hersteller
PAL
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grün
Werkstoff:
Glas
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Nave diffusore in vetro liscio verde tipo UNAV-1268 per Fanali cilindrici stagni 40W. IP66.


