Startseite

PALAZZOLI - PAL859180 PORTALAMPADE E27 UNAV 2108 - 859180

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL859180 PORTALAMPADE E27 UNAV 2108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950803408

Artikelnummer

PAL859180

Herstellernummer

859180

Hersteller

PAL

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Aufbaufassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampada di sicurezza con attacco E27 in porcellana, tipo UNAV-2108 per Fanali stagni.