Startseite

PALAZZOLI - PAL859400 PORTAL B22D FAN CIL C-AL - 859400

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL859400 PORTAL B22D FAN CIL C-AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - B22d

  • Werkstoff - Messing

  • Ausführung - Stegfassung

  • Farbe - Messing

  • Nippelgewinde - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950803477

Artikelnummer

PAL859400

Herstellernummer

859400

Hersteller

PAL

Fassung:

B22d

Werkstoff:

Messing

Ausführung:

Stegfassung

Farbe:

Messing

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampada a baionetta tipo Swann con alette, per fanali cilindrici. B22d 4A 250V - Ottone.