Startseite

PALAZZOLI - PAL879562 RINO NV INOX-PCOP L690 2X24W L - 879562

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL879562 RINO NV INOX-PCOP L690 2X24W L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950092345

Artikelnummer

PAL879562

Herstellernummer

879562

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP67

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

G5

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

690 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

200 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Serie Rino NV plafoniera navale acciaio inox AISI 316L verniciato bianco - diffusore policarbonato opalino L690mm. Alimentatore: Elettronico. T5 2X24W G5 - IP67. 690X200X100mm.