Startseite

PANASONIC ELECTRIC - NAIAVL3235 MICRO SUBMIN. SALDARE LEVA LUNGA 150G. - AVL3235

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022398658

Artikelnummer

NAIAVL3235

Herstellernummer

AVL3235

Hersteller

NAI

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

6.4 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

19.6 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe des Sensors:

7.7 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.1 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Finecorsa, marca PANASONIC INDUSTRY EUROPE GMBH, modello NAIAVL3235 - MICRO SUBMIN. SALDARE LEVA LUNGA 150G.