PANDUIT - PANABM100-A-D 4-WAY CABLE TIE MOUNT, ADHESIVE,WH,500PK - ABM100-A-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 25.4 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm
Farbe - weiß
Packung
500 ST
EAN
0074983281060
Artikelnummer
PANABM100-A-D
Herstellernummer
ABM100-A-D
Hersteller
PAN
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
40...85 °C
Cable Tie Mount, Adh., 1"x1"(25.4mm x 25.4mm), WH, 500 Pcs.


