PANDUIT - PANABM1M-AT-C CABLETIEMOUNT,HI TEMP,.50X.50IN,WH,PK100 - ABM1M-AT-C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 12.7 mm
Breite - 12.7 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Höhe - 4.064 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 2.5 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983580644
Artikelnummer
PANABM1M-AT-C
Herstellernummer
ABM1M-AT-C
Hersteller
PAN
Länge:
12.7 mm
Breite:
12.7 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Höhe:
4.064 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
2.5 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-29...82 °C
4-vie retro adesivo serracavi, alta temperatura, .50 "x.50"(12,7 mm x 12,7 mm), nylon 6,6, bianco, pacchetto standard.


