PANDUIT - PANABM1M-AT-M CABLETIEMNT,HITMP,.50X.50IN,WH,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 12.7 mm
Breite - 12.7 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Für max. Bündeldurchmesser - 2.5 mm
Farbe - weiß
Packung
1000 ST
EAN
0074983580675
Artikelnummer
PANABM1M-AT-M
Herstellernummer
ABM1M-AT-M
Hersteller
PAN
Länge:
12.7 mm
Breite:
12.7 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Für max. Bündeldurchmesser:
2.5 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
85...40 °C
Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., .50"x.50"(12.7mm x 12.7mm), WH