PANDUIT - PANABMM-AT-C0 CABLETIEMNT,HITMP,.75X.75IN,WRBL,PK100 - ABMM-AT-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19.1 mm
Breite - 19.1 mm
Befestigungsart - kleben
Höhe - 4.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 3.7 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983584925
Artikelnummer
PANABMM-AT-C0
Herstellernummer
ABMM-AT-C0
Hersteller
PAN
Länge:
19.1 mm
Breite:
19.1 mm
Befestigungsart:
kleben
Höhe:
4.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
3.7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., .75"x.75"(19.1mm x 19.1mm), WR BL


