PANDUIT - PANB4M2S-TL MRKRTIE,MBRB,8L,STD,NY,NT,2.47X.91,P250 - B4M2S-TL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.2 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
250 ST
EAN
0074983777396
Artikelnummer
PANB4M2S-TL
Herstellernummer
B4M2S-TL
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


