Startseite

PANDUIT - PANBC2S-S10-D CLTIE,MBARB,8.5L,STD,NYL,NAT,PK500 - BC2S-S10-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBC2S-S10-D CLTIE,MBARB,8.5L,STD,NYL,NAT,PK500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 216 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983707768

Artikelnummer

PANBC2S-S10-D

Herstellernummer

BC2S-S10-D

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

216 mm

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Fascette con ardiglione in metallo,8.5 ", sezione trasversale standard