Startseite

PANDUIT - PANBGHSTT05 TEMORESTRINGENTE NERO POLYOLEF. 1.3MM L1 - BGHSTT05

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBGHSTT05 TEMORESTRINGENTE NERO POLYOLEF. 1.3MM L1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983476152

Artikelnummer

PANBGHSTT05

Herstellernummer

BGHSTT05

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

13 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/64 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, 0.046"(1.2mm) Dia X 13.0m Length per box, Black