Startseite

PANDUIT - PANBGHSTT06 TEMORESTRINGENTE NERO POLYOLEF. 1.6MM L1 - BGHSTT06

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBGHSTT06 TEMORESTRINGENTE NERO POLYOLEF. 1.6MM L1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 13 m

  • Halogenfrei - nein

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983476220

Artikelnummer

PANBGHSTT06

Herstellernummer

BGHSTT06

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

13 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Heat Shrink Thin, 0.063"(1.6mm) Dia X 13.0m Length per box, Black