Startseite

PANDUIT - PANBGHSTT100 TEMORESTR. NERO POLYOLEF. 25.4MM L4.3MT - BGHSTT100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBGHSTT100 TEMORESTR. NERO POLYOLEF. 25.4MM L4.3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983476848

Artikelnummer

PANBGHSTT100

Herstellernummer

BGHSTT100

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

4.3 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, 1.00"(25.4mm) Dia X 4.3m Length per box, Black