PANDUIT - PANBGHSTT12 TEMORESTR. NERO POLYOLEF. 3.2MM 12.5MT - BGHSTT12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 12 m
Halogenfrei - nein
Wandstärke nach Schrumpf - 0.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983476367
Artikelnummer
PANBGHSTT12
Herstellernummer
BGHSTT12
Hersteller
PAN
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
12 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Heat Shrink Thin, 0.125"(3.2mm) Dia X 12.5m Length per box, Black


