Startseite

PANDUIT - PANBGHSTT25 TERMORESTRINGENTE NERO DA6.4A3.2MM, L=8.

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBGHSTT25 TERMORESTRINGENTE NERO DA6.4A3.2MM, L=8.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 8 m

  • Halogenfrei - nein

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983476527

Artikelnummer

PANBGHSTT25

Herstellernummer

BGHSTT25

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

8 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Heat Shrink Thin, 0.25"(6.4mm) Dia X 8.5m Length per box, Black