PANDUIT - PANBGHSTT50 TERMORESTRINGENTE NERO DA12.7A6.4MM, L=7 - BGHSTT50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 7 m
Halogenfrei - nein
Wandstärke nach Schrumpf - 0.6 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983476688
Artikelnummer
PANBGHSTT50
Herstellernummer
BGHSTT50
Hersteller
PAN
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
7 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Heat Shrink Thin, 0.50"(12.7mm) Dia X 7.5m Length per box, Black


