Startseite

PANDUIT - PANBT1.5I-C CTIE,MBARB,6.1L,INTM,NYL,NAT,PK100 - BT1.5I-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1.5I-C CTIE,MBARB,6.1L,INTM,NYL,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 155 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983413331

Artikelnummer

PANBT1.5I-C

Herstellernummer

BT1.5I-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

155 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa fascetta con ardiglione in metallo, 6.1 ", sezione intermedia