Startseite

PANDUIT - PANBT1.5I-C0 CTIE,MBARB,6.1L,INTM,WR,BL,PK100 - BT1.5I-C0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 155 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983413348

Artikelnummer

PANBT1.5I-C0

Herstellernummer

BT1.5I-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

155 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Fascetta con ardiglione in metallo, 6.1 ", sezione intermedia trasversale