PANDUIT - PANBT1.5I-M0 FASCETTA LINGUETTA METAL,155MM, NERA - BT1.5I-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 155 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983413461
Artikelnummer
PANBT1.5I-M0
Herstellernummer
BT1.5I-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
155 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Cable Tie, Metal Barb, 6.1L (155mm), Intermediate, Weather Resistant, Black


