Startseite

PANDUIT - PANBT1.5I-M6 CTIE,MBARB,6.1L,INTM,NYL,BU,PK1000 - BT1.5I-M6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1.5I-M6 CTIE,MBARB,6.1L,INTM,NYL,BU,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 155 mm

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983413539

Artikelnummer

PANBT1.5I-M6

Herstellernummer

BT1.5I-M6

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

155 mm

Farbe:

blau

Banddicke:

1 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 6.1L (155mm), Intermediate, Nylon, Blue